Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Knieschoner Kastenform orange DIN/EN14404 Ergo 4Knöpfe 1Paar/VE


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     106AS-4000374811
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021337711007
Suchbegriffe:
Knie-Protectoren
Knieschoner
Knieschutz
Knieschützer
zertifiziert nach DIN EN 14404 · ergonomische Formgebung der Schaleninnenseite · Kastenform mit 4 Knöpfen · durchstichfest nach DIN EN 14404 bis 250 N = 25 kg = Leistungsstufe 2 · die ergonomisch geformte Schale bietet optimalen Schutz sowie eine besonders gute Druckverteilung · nimmt Belastungsspitzen auf ? der Druck verteilt sich auf eine größere Auflagefläche · die breiten Textilstretchbänder, sowie das zusätzliche Ergo-fix verhindern ein Einschneiden der Bänder in die Kniekehle (Bandbefestigung an Ober- und Unterschenkel)
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Weitere Suchbegriffe: Kniepolster, KNIESCHUTZ, Ergo DIN/EN14404, KNIESCHONER, SCHONER F. KNIE, 4021337711007, Kniekissen
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 11,96*
€ 14,39*
8 Tage
k.A.
€ 3,90*
ab € 12,63*
€ 15,21*
4 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 12,84*
€ 15,47*
6 Tage
k.A.
€ 4,50*
ab € 13,31*
€ 15,72*
Lager 106
k.A.
€ 6,95*
ab € 13,23*
€ 16,60*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 16,60*
€ 19,75
pro Paar
ab 2 Paar
€ 16,20*
€ 19,28
pro Paar
ab 5 Paar
€ 15,54*
€ 18,49
pro Paar
ab 10 Paar
€ 15,04*
€ 17,90
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,85*
€ 16,48
pro Paar
ab 50 Paar
€ 13,50*
€ 16,07
pro Paar
ab 100 Paar
€ 13,23*
€ 15,74
pro Paar
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG