Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Stiefel EVA Gr.46 grün b.-30GradC 368g herausnehmb. Strumpf grobes Profil


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106AS-4000374666
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Schuhe
Stiefel
herausnehmbarer Strumpf mit Kordbesatz am Kragen · wasserdicht · wärmeisolierend · bietet Schutz gegen Temperaturen bis -30°C · Sohle mit grobem Profil und hervorragenden Dämpfungseigenschaften
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
46
... > Kayser > Fuss-Schutz > Kälteschutzstiefel
Weitere Suchbegriffe: Kälteschutzstiefel, Kälteschutz
Angebote (2)
Versand
Netto
^
2 Tage
€ 7,25*
€ 26,25*
Kayser
€ 7,25*
€ 31,03*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 31,03*
€ 36,93
pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG