Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Stiefel EVA Gr.43 grün b.-30GradC 368g herausnehmb. Strumpf grobes Profil


Menge:  Paar  
Produktinformationen von  Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106AS-4000374663
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Schuhe
Stiefel
herausnehmbarer Strumpf mit Kordbesatz am Kragen · wasserdicht · wärmeisolierend · bietet Schutz gegen Temperaturen bis -30°C · Sohle mit grobem Profil und hervorragenden Dämpfungseigenschaften
Weitere Informationen:
Farbe:schwarz
Größe:43
... > Kayser > Fuss-Schutz > Kälteschutzstiefel
Weitere Suchbegriffe: Kälteschutzstiefel, Kälteschutz
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Impulse_24 2 Tage € 7,25* € 25,48*
Kayser 2 Tage € 7,25* € 28,45*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Kayser
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paar €  28,45* €  33,86 pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,25*
ab € 230,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG