Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Stiefel RÖNNE EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC Gr.46 Schaft-H.38cm gelb/schwarz PU


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     106AS-4000374516
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     35332/46
EAN/GTIN:
     4025888251425
Suchbegriffe:
Agrar-Sicherheitsstiefel
Antirutschgummistiefel
Antirutschstiefel
Arbeitsschutzstiefel
nach DIN EN ISO 20345:2011 · S5 CI SRC · Material: Schaft und Sohle: Polyurethan (PU) · Stahlkappe und korrosionsfreie Stahlzwischensohle · 25 % leichter als Gummi oder PVC, dadurch hoher Tragekomfort sowie Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen · wärmeisolierend durch geschäumtes Polyurethan · Ausziehhilfe im Fersenbereich · moderne, ergonomische Schaftform · rutschhemmende Sohle · gute Beständigkeit gegen Chemikalien, Dünger, Öl, Fette, Desinfektionsmittel, Lösungsmittel und Blut · antistatisch · Schafthöhe 38cm
Weitere Informationen:
Sicherheitsklasse:
S5
Farbe:
gelb/schwarz
Schuhgröße:
46
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paar
€ 4,90*
ab € 32,87*
€ 36,46*
13 Tage
k.A.
3
pro Paar
€ 4,95*
ab € 31,90*
€ 37,14*
1
pro Paar
€ 5,20*
ab € 34,32*
€ 39,34*
1
pro Paar
€ 3,95*
ab € 34,35*
€ 39,36*
Lager 106
k.A.
1
pro Paar
€ 6,95*
ab € 41,33*
€ 46,73*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 46,73*
€ 55,61
pro Paar
ab 2 Paar
€ 45,08*
€ 53,65
pro Paar
ab 5 Paar
€ 43,03*
€ 51,21
pro Paar
ab 10 Paar
€ 41,81*
€ 49,75
pro Paar
ab 20 Paar
€ 41,33*
€ 49,18
pro Paar
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35332/40
ab € 31,86*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35332/41
ab € 31,87*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35332/42
ab € 31,87*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35332/43
ab € 31,99*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35332/44
ab € 31,84*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35332/45
ab € 31,87*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35332/47
ab € 31,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.