Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Sicherheitsstiefel Rönne Gr.43 gelb Polyurethan S5 CI SRC EN20345 CRAFTLAND


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     106AS-4000374513
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     35332/43
EAN/GTIN:
     4025888251395
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach DIN EN ISO 20345:2011 · S5 CI SRC · Material: Schaft und Sohle: Polyurethan (PU) · Stahlkappe und korrosionsfreie Stahlzwischensohle · 25 % leichter als Gummi oder PVC, dadurch hoher Tragekomfort sowie Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen · wärmeisolierend durch geschäumtes Polyurethan · Ausziehhilfe im Fersenbereich · moderne, ergonomische Schaftform · rutschhemmende Sohle · gute Beständigkeit gegen Chemikalien, Dünger, Öl, Fette, Desinfektionsmittel, Lösungsmittel und Blut · antistatisch · Schafthöhe 38cm · Weitere technische Eigenschaften Zehenschutzkappe: Stahl ? Kategorie: II ? Zwischensohle: Stahl ? Norm: EN ISO 20345
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Schutzklasse:
S5 CI SRC
Größe:
43
Material:
Polyurethan
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,20*
ab € 31,68*
€ 36,68*
€ 4,90*
ab € 33,54*
€ 36,86*
€ 3,95*
ab € 34,44*
€ 39,72*
€ 4,99*
ab € 38,65*
€ 42,30*
Lager 106
2 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 42,00*
€ 47,74*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 47,74*
€ 55,38
pro Paar
ab 2 Paar
€ 46,40*
€ 53,82
pro Paar
ab 5 Paar
€ 44,19*
€ 51,26
pro Paar
ab 10 Paar
€ 42,91*
€ 49,78
pro Paar
ab 20 Paar
€ 42,00*
€ 48,72
pro Paar
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35330-42
ab € 31,54*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35330-43
ab € 31,80*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35330-44
ab € 31,75*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35330-45
ab € 31,66*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35330-46
ab € 31,48*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35330-47
ab € 31,39*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35332/40
ab € 31,13*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35332/41
ab € 31,04*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35332/42
ab € 31,32*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35332/44
ab € 31,74*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35332/45
ab € 31,04*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35332/46
ab € 31,06*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35332/47
ab € 30,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.