Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel EN20345 S5 SRA Rocker Gr.41 Acifort schwarz Stahlkappe/-sohle


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     106AS-4000374151
Hersteller:
     Arnold Potthoff
Herst.-Nr.:
     A442033.CH 45566 GR.41
EAN/GTIN:
     8713197355281
Suchbegriffe:
Agrar-Sicherheitsstiefel
Antirutschgummistiefel
Antirutschstiefel
Arbeitsschutzstiefel
nach DIN EN ISO 20345:2011 · S5 SRA · mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle · antibakterielles Gewebe · zusätzliche Fußgelenkunterstützung · rutschhemmende PU-Sohle · bedingt beständig gegen Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel und diverse Chemikalien · längere Haltbarkeit durch Hinzufügen von Nitril und Polymeren · anstistatisch
Weitere Informationen:
Sicherheitsklasse:
S5
Farbe:
schwarz
Schuhgröße:
41
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (17)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,20*
ab € 26,43*
€ 30,37*
€ 3,95*
ab € 26,56*
€ 30,51*
€ 3,95*
ab € 27,39*
€ 30,73*
€ 4,90*
ab € 27,72*
€ 31,81*
Lager 106
3 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 39,25*
€ 44,21*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 44,21*
€ 52,61
pro Paar
ab 2 Paar
€ 42,31*
€ 50,35
pro Paar
ab 5 Paar
€ 40,66*
€ 48,39
pro Paar
ab 10 Paar
€ 39,56*
€ 47,08
pro Paar
ab 20 Paar
€ 39,25*
€ 46,71
pro Paar
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.