Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel EN20345 S5 SRA Rocker Gr.40 Acifort schwarz Stahlkappe/-sohle


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     106AS-4000374150
Hersteller:
     Arnold Potthoff
Herst.-Nr.:
     A442033.CH 45566 GR.40
EAN/GTIN:
     8713197355274
Suchbegriffe:
Agrar-Sicherheitsstiefel
Antirutschgummistiefel
Antirutschstiefel
Arbeitsschutzstiefel
nach DIN EN ISO 20345:2011 · S5 SRA · mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle · antibakterielles Gewebe · zusätzliche Fußgelenkunterstützung · rutschhemmende PU-Sohle · bedingt beständig gegen Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel und diverse Chemikalien · längere Haltbarkeit durch Hinzufügen von Nitril und Polymeren · anstistatisch
Weitere Informationen:
Sicherheitsklasse:
S5
Farbe:
schwarz
Schuhgröße:
40
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,20*
ab € 26,47*
€ 30,27*
€ 3,95*
ab € 26,49*
€ 30,41*
€ 8,50*
ab € 29,00*
€ 33,07*
€ 4,95*
ab € 35,15*
€ 39,78*
Lager 106
k.A.
€ 6,95*
ab € 40,08*
€ 44,89*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 44,89*
€ 53,42
pro Paar
ab 2 Paar
€ 43,18*
€ 51,38
pro Paar
ab 5 Paar
€ 40,98*
€ 48,77
pro Paar
ab 10 Paar
€ 40,33*
€ 47,99
pro Paar
ab 20 Paar
€ 40,08*
€ 47,70
pro Paar
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.