Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel EN20345 S5 CI SRC Gr.43 Purofort+ gelb Stahlkappe/sohle


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     106AS-4000374113
Hersteller:
     Arnold Potthoff
Herst.-Nr.:
     0507-43
EAN/GTIN:
     8713197026945
Suchbegriffe:
Agrar-Sicherheitsstiefel
Antirutschgummistiefel
Antirutschstiefel
Antistatik-Schuhe
nach EN ISO 20345:2011 · S5 CI SRC · mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle · aus geschäumtem Polyurethan · idealer Arbeitsstiefel für Bau und Infrastruktur · geprüft nach der höchsten Anti-Rutsch-Zertifizierung SRC · Schaft bietet eine sichere Passform und die verstärkte Innensohle einen besseren Halt, die Gelenkverstauchungen vermeidet · extra Verstärkung am Mittelfußknochen und an der Verse schützt den Fuß und das Bein und unterstützt die Bewegungen · bis -20 °C isoliert · leicht und langlebig · flexibel für mehr Komfort · bedingt beständig gegen: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle, Lösungsmittel, diverse Chemikalien
Weitere Informationen:
Sicherheitsklasse:
S5
Farbe:
gelb/schwarz
Schuhgröße:
43
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (19)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 49,35*
€ 54,03*
€ 4,75*
ab € 49,38*
€ 54,06*
€ 5,20*
ab € 49,60*
€ 54,30*
€ 4,95*
ab € 49,84*
€ 54,57*
Lager 106
k.A.
€ 6,95*
ab € 77,02*
€ 82,84*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 82,84*
€ 98,58
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,69*
€ 96,02
pro Paar
ab 5 Paar
€ 77,86*
€ 92,65
pro Paar
ab 10 Paar
€ 77,02*
€ 91,65
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 38,51* pro Stück)
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Arnold Potthoff
0507-41
ab € 49,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.