Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sicherheitssandale S1 Fresh Gr.45 Leder Klett LUPRIFLEX W.11,5 T-PU/PU


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106AS-4000373145
Hersteller:  L. Priebs
Herst.-Nr.:  4-715
EAN:  k.A.
nach EN 20345 · S1P · glattes, weiches Oberleder · mit Kunststoffkappe CompLight · mit durchtrittsicherer Synthetik-Einlage MF Protect · Doppel-Klett mit PP Riemen · Sohle: LX Sport (TPU/PU) · Dämpfung Safe & Soft · Top Dry Vollfußbett · mit nanoFresh-Geruchsstopp · Piquet-Futter · gepolsterte Lasche · Reflexstreifen · Weite 11,5
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
45
... > Kayser > Fuss-Schutz > Sicherheits-Schuhe/-Sandalen
Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Sandalen, Sandalen, Sandale
Angebote (2)
Versand
Netto
^
2 Tage
€ 7,25*
€ 58,31*
Kayser
2 Tage
€ 7,25*
€ 60,94*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 60,94*
€ 72,52
pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG