Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

PU-Stiefel Purofort S5 Gr.44 grün flex. leicht DUNLOP 100%wasserdicht


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106AS-4000372944
Hersteller:  Hevea
Herst.-Nr.:  C462843
EAN:  k.A.
nach EN 345 · S5 · mit Stahlkappe und Stahlsohle · aus hochdruckgeschäumtem Polyurethan · federleicht, 35 % leichter als gewöhnliche Gummistiefel · gute Rutschfestigkeit durch speziell entwickeltes Sohlenprofil · stoßdämpfend, reduzieren Ermüdung der Füße auf ein Minimum · hervorragende Wärmeisolierung, warm im Winter und kühl im Sommer · beständig gegen viele Chemikalien, Gülle, mineralische, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Blut, Desinfektionsmittel, Lösungsmittel · Flexibilität und Geschmeidigkeit, selbst bei niedrigen Temperaturen · außergewöhnlich verschleißfest, halten zweimal so lange wie andere Stiefel · schmutz- und bakterienabweisend · 100 % wasserdicht · im Paarkarton
Weitere Informationen:
Größe:
44
Hersteller-Name:
HEVEA B.V.
... > Kayser > Fuss-Schutz > Bausicherheits-Stiefel
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsstiefel, Stiefel, Gummistiefel, PU
Angebote (2)
Versand
Netto
^
3 Tage
€ 7,25*
€ 47,30*
Kayser
2 Tage
€ 7,25*
€ 49,43*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 49,43*
€ 58,82
pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG