Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Handschuhe SolVex Gr.10 37-675 Nitril ANSELL f.Chemikalien


Menge:  Paar  
Produktinformationen von  Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106AS-4000371486
Hersteller:  Ansell
Herst.-Nr.:  37-675
EAN:  k.A.
Kat. III · Material: widerstandsfähiges Nitril · Industriestandard für höchsten Schutz beim Umgang mit Chemikalien · hervorragende Abrieb- und Reißfestigkeit und chemische Beständigkeit · enthält pilz- und bakterienhemmendes Mittel zur Gewährleistung der Handhygiene und zur Vermeidung von Hautreizungen · sichere Handhabung bei Nässe durch Hammerschlag-Finish · bequem und lange haltbar
Weitere Informationen:
Größe:10/extra groß
Hersteller-Name:ANSELL HEALTHCARE EUROPE N.V
Länge:330 mm
... > Kayser > Handschutz > Schutzhandschuhe
Angebote (10)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
Jesse 9 Tage 12 € 7,90* € 1,45*
Jesse 9 Tage 12 € 7,90* € 1,45*
Jesse 9 Tage 12 € 7,90* € 1,45*
Jesse 9 Tage 12 € 7,90* € 1,45*
Kayser 2 Tage 12 € 7,25* € 1,66*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Paar  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Kayser
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
ab 12 Paar €  1,66* €  1,98 pro Paar
   Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Vergleichspreis: 12 Paar für € 19,92*
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,25*
ab € 230,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG