Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Hitzehandschuhe Mercury 43-113 350Grad C/18s ANSELL 5Finger
Menge:
Paar
Produktinformationen
von Kayser
Artikel-Nr.:
106AS-4000371400
Hersteller:
Ansell
Herst.-Nr.:
43-113
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
Ansell
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitsschutzhandschuhe
Kat. III · hochwertig · schützen die Hände vor Hitze bis 350 °C etwa 18 Sekunden lang · die flammenfesten Überhandschuhe fangen kein Feuer · mehrfaches Waschen möglich, ohne dass die Schutzwirkung nachlässt · hervorragende Beständigkeit gegen Schnitte, Risse und Abschürfungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
5 Finger
... >
Kayser
>
Handschutz
>
Schutzhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
,
Hitzeschutzhandschuh
,
Schutzhandschuh
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
Ansell-Handschuhe
,
Handschuh
,
Hitze
,
Handschuhe
,
Hitzehandschuhe
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 2 Tage
max. 7 Tage
Versand
Netto
Jesse
7 Tage
€ 7,90*
€ 20,57*
Impulse_24
2 Tage
€ 7,25*
€ 24,23*
Kayser
2 Tage
€ 7,25*
€ 26,79*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 26,79*
€ 31,88
pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand
von Kayser
Versand
von Kayser
Lieferzeit:
2 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG