Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Handschuhe HyFlex Gr.8 Nitrilteilbesch grau 11-800 ANSELL Kat.II CE


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106AS-4000371393
Hersteller:  Ansell
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Kat. II · völlig ohne Nähte, da aus einem Endlosfaden gestrickt · besonders atmungsaktiv · die hohe Elastizität des Futters sorgt dafür, dass der Handschuh gut anliegt · die Fingerfertigkeit ist daher selbst beim Umgang mit kleinsten Gegenständen gegeben · ergonomische Passform · dehnbares Futter · mit Nylonstrickbund
Weitere Informationen:
Größe:
8
Hersteller-Name:
ANSELL HEALTHCARE EUROPE N.V
... > Kayser > Handschutz > Schutzhandschuhe
Angebote (2)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
2 Tage
12
€ 7,25*
€ 3,36*
Kayser
12
€ 7,25*
€ 3,72*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,72*
€ 4,43
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Vergleichspreis: 12 Paar für € 44,64*
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG