Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Handschuhe Snorkel Gr.10 04-412 PVC rauh Jerseyfutter ANSELL f.Chemikalien
Menge:
Paar
Produktinformationen
von Kayser
Artikel-Nr.:
106AS-4000371381
Hersteller:
Ansell
Herst.-Nr.:
04-412/10
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
Ansell
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitsschutzhandschuhe
Kat. III · hochwertiges PVC mit gerauhter Oberfläche · weiches, dickes Jersey-Futter · besonders gut geeignet für die Handhabung von fett- oder ölbehafteten Arbeitsmaterialien
Weitere Informationen:
Größe:
10/extra groß
Hersteller-Name:
ANSELL HEALTHCARE EUROPE N.V
... >
Kayser
>
Handschutz
>
Schutzhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
PVC-Handschuh
,
Schutzhandschuh
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
Chemikalienhandschuhe
,
Handschuhe
,
Ansell-Handschuhe
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 2 Tage
max. 3 Tage
Mind.-Menge
Versand
Netto
Impulse_24
3 Tage
12
€ 7,25*
€ 5,89*
Kayser
2 Tage
12
€ 7,25*
€ 6,51*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 6,51*
€ 7,75
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Vergleichspreis: 12 Paar für € 78,12*
Lieferzeit / Lagerstand
von Kayser
Versand
von Kayser
Lieferzeit:
2 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG