Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schutzhandschuhe Gr.10 gelb extragroß Latexbesch. Strickstulpe rauh L.270mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen von  Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:   106AS-4000371260
Hersteller:   k.A.
Herst.-Nr.:   k.A.
EAN:   4025888014938
nach EN 388 · gelb · Material: Latex beschichtet · 2-fach getaucht · rutsch- und schnittfest · rauhe Oberfläche · Handrücken unbeschichtet · mit Strickstulpe
Weitere Informationen:
Ausführung:Latex-beschichtet
Größe:10/extra groß
Länge:0.27 m
... > Kayser > Handschutz > Textilhandschuhe/Schutzhandschuhe
Angebote (5)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
Reidl 2 Tage 12 pro Paar € 4,95* € 0,54*
Leitermann 2 Tage 1 pro Stück € 5,03* € 0,53*
Impulse_24 2 Tage 120 pro Paar € 7,25* € 0,62*
Kayser 2 Tage 120 pro Paar € 7,25* € 0,76*
Wemag 15 Tage 12 pro Paar € 5,80* € 0,85*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Paar  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Kayser
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
ab 120 Paar €  0,76* €  0,90 pro Paar
   Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Paar
Vergleichspreis: 120 Paar für € 91,20*
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,25*
ab € 230,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Handschuh , Latex, m.Strickb.,gelb, E-TOP,SB-verp.
k.A.
39320220
€ 1,42* € 1,69
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG