Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Strickhandschuhe Gr.7/8 weiß/blau CO SAFELINE PROMAT 1seitig genoppt


Menge:  Paar  
Produktinformationen von  Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106AS-4000371237
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4015448493211
nach EN 388 · Kat. II · Material: Polyester/Baumwolle · einseitig genoppt
Weitere Informationen:
Größe:7/8
Hersteller-Name:KAYSER GmbH
... > Kayser > Handschutz > Textilhandschuhe/Schutzhandschuhe
Weitere Suchbegriffe: Strickhandschuh, Trikothandschuh, Handschuhe, Baumwollhandschuhe
Angebote (2)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
Impulse_24 2 Tage 12 € 7,25* € 0,74*
Kayser 2 Tage 12 € 7,25* € 0,90*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Kayser
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
ab 12 Paar €  0,90* €  1,07 pro Paar
   Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Vergleichspreis: 12 Paar für € 10,80*
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,25*
ab € 230,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG