Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Strickhandschuhe Gr.10 Splash Dipping blau unbesch.Handrücken EN388/Kat.I


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106AS-4000371225
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
nach EN 388 · Kat. I · Strickhandschuh mit Splash-Dipping- Beschichtung, blau · Handrücken unbeschichtet
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Größe:
10
... > Kayser > Handschutz > Textilhandschuhe/Schutzhandschuhe
Weitere Suchbegriffe: Handschuhe
Angebote (2)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
3 Tage
12
€ 7,25*
€ 0,66*
Kayser
2 Tage
12
€ 7,25*
€ 0,79*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 0,79*
€ 0,94
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Vergleichspreis: 12 Paar für € 9,48*
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG