Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hitzehandschuhe L.30cm max.500GradC Aramid 5Finger JUTEC m.Isolation


Menge:  Paar  
Produktinformationen von  Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106AS-4000371186
Hersteller:  Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:  H111B030
EAN:  k.A.
nach EN 420 / EN 407 · z. T. EN 531 und EN 388 · CE Kat. III · die Handschuhe dienen sowohl als Transporthilfe als auch zum Schutz vor Schweißspritzern, sowie vor Strahlungshitze · alle Handschuhe sind mit einer Spezialisolierung ausgerüstet, um den Weiterfluss der Hitze einzudämmen
Weitere Informationen:
Ausführung:5-Finger mit Isolation
Hitzeschutz.max.:Kontakthitze 500 Celsius
Länge:0.3 m
Material:Aramid
... > Kayser > Handschutz > Hitzehandschuhe
Weitere Suchbegriffe: Handschuhe, Handschuh, Hitzehandschuhe
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Impulse_24 2 Tage € 7,25* € 31,64*
Kayser 2 Tage € 7,25* € 35,63*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Kayser
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paar €  35,63* €  42,40 pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,25*
ab € 230,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG