Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hitzehandschuhe L.30cm max.500GradC Aramid Fauster JUTEC m.Isolation


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106AS-4000371185
Hersteller:  Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:  H111B130
EAN:  k.A.
nach EN 420 / EN 407 · z. T. EN 531 und EN 388 · CE Kat. III · die Handschuhe dienen sowohl als Transporthilfe als auch zum Schutz vor Schweißspritzern, sowie vor Strahlungshitze · alle Handschuhe sind mit einer Spezialisolierung ausgerüstet, um den Weiterfluss der Hitze einzudämmen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fauster mit Isolation
Hitzeschutz.max.:
Kontakthitze 500 Celsius
Länge:
0.3 m
Material:
Aramid
... > Kayser > Handschutz > Hitzehandschuhe
Weitere Suchbegriffe: Handschuh, Hitzehandschuhe, Handschuhe
Angebote (2)
Versand
Netto
^
2 Tage
€ 7,25*
€ 24,98*
Kayser
2 Tage
€ 7,25*
€ 29,52*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 29,52*
€ 35,13
pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG