Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Schutzhandschuhe Rindvollleder SAFELINE PROMAT Stulpe gummiert
Menge:
Paar
Produktinformationen
von Kayser
Artikel-Nr.:
106AS-4000371052
Hersteller:
Safeline Promat
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN:
4015448537922
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitsschutzhandschuhe
Lederwinterhandschuh
Kat. ll nach EN 388 · aus 1,2-1,3 mm starkem, robusten Rindnarbenleder · komplett gefüttert mit Thinsulate®-Isolationsschicht · gummierte Stulpe
Weitere Informationen:
Größe:
11
Hersteller-Name:
Safeline Promat
... >
Kayser
>
Handschutz
>
Winterhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Schutzhandschuh
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
Thermohandschuh
,
Winterbauhandschuh
,
Winterhandschuh
,
Winterschutzhandschuh
,
Handschuhe
,
Winterhandschuhe
,
Leder-Handschuhe
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 2 Tage
Mind.-Menge
Versand
Netto
Impulse_24
2 Tage
60
Frei Haus
€ 4,56*
Kayser
2 Tage
60
Frei Haus
€ 5,48*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Paar
€ 5,48*
€ 6,52
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Paar
Vergleichspreis: 60 Paar für € 328,80*
Lieferzeit / Lagerstand
von Kayser
Versand
von Kayser
Lieferzeit:
2 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG