Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Handschuhe Gr.10,5 m.Teddyfutter Möbelleder m.gr.Stulpe


Menge:  Paar  
Produktinformationen von  Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106AS-4000371050
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4025888000382
Material: Möbelleder · dunkel · mit Teddy-Futter · große Ausführung · große Stulpe · Handrücken aus Textil · Innenhandverstärkung · mit Gummizug
Weitere Informationen:
Ausführung:dunkel
Größe:10 1/2
... > Kayser > Handschutz > Winterhandschuhe
Angebote (6)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
Reidl 2 Tage 12 pro Paar € 4,95* € 1,08*
Impulse_24 2 Tage 60 pro Paar € 7,25* € 1,17*
Leitermann 2 Tage 1 pro Stück € 5,03* € 1,14*
Kayser 2 Tage 60 pro Paar € 7,25* € 1,43*
Wemag 16 Tage 12 pro Paar € 5,80* € 2,10*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Paar  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Kayser
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
ab 60 Paar €  1,43* €  1,70 pro Paar
   Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Paar
Vergleichspreis: 60 Paar für € 85,80*
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,25*
ab € 230,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Handschuh , m.Teddyfutter, Möbelleder,E-TOP,SB-verp.
k.A.
39320200
€ 2,34* € 2,78
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG