Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Handschuhe Gr. 9 Hit Nylonstrick mit Nitrilbeschichtung schwarz ohne Noppen


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Artikelabbildung
Artikel-Nr.:
     106AS-4000371024
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4029201135492
Suchbegriffe:
Feinstrickhandschuh
Feinstrickhandschuhe
Grobstrickhandschuh
Reinraumhandschuh
nach EN 388 · Kat II · Material: 3 Faden-Trägergewebe grau meliert · Innenhand und Fingerkuppen mit schwarzer Nitril-Mikroschaum-Beschichtung · sehr gutes Tastgefühl · hohe Abriebfestigkeit · gute Passform und Griffsicherheit · angenehmer Tragekomfort · Handrücken atmungsaktiv · Anwendung: für Arbeiten in der Hightech-Industrie und in Reinräumen, Verpackung
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Noppen
Handschuhgröße:
9
Länge:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: Reinraumhandschuhe, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, feinstrickhandschuhe schwarz, strickhandschuhe gr.9, 4029201135492, Armschützer, EN388 Hit, Flieece-Handschuhe, Handschuhe, Hit, Nitril, Nitrilhandschuhe, Schutzhandschuhe, Skihandschuhe, Handschutz, Kunstlederhandschuhe
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
k.A.
12
pro Paar
€ 4,50*
ab € 2,34*
€ 2,86*
Lager 106
k.A.
12
pro Paar
€ 6,95*
€ 3,12*
12
pro Paar
€ 4,75*
€ 3,65*
1
pro Paar
€ 6,90*
ab € 2,96*
€ 3,80*
7 Tage
k.A.
1
pro Kartonage
€ 3,90*
ab € 26,23*
€ 32,73*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,12*
€ 3,71
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 37,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG