Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Atemschutzmaske 8710E FFP1NRD b.4xAGW-Wert EN149:2001+A1:2009 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     106AS-4000370657
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8710
EAN/GTIN:
     4046719303052
Suchbegriffe:
Atemschutzmaske FFP1
Atemschutzmaske FFP2
Atemschutzmaske FFP3
Einmal-Halbmaske
gegen lungengängigen Feinstaub bis zum 4-fachen des Grenzwertes · Filterklasse: EN 149:2001 + A1:2009 FFP1NRD
Weitere Informationen:
Modell:
8710 E
Schutzstufe:
EN 149:2001 FFP1
Weitere Suchbegriffe: Einweg-Halbmaske, Farbspritzhalbmaske, Farbspritzmaske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, FFP-1, FFP-2, FFP-3, FFP1, FFP2, FFP3, Filtrierende Halbmaske, Geruchschutzmaske, Geruchsmaske, Geruchsschutzmaske, Lackiermaske, Lösemittelmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, feinstaubmaske 3m ffp1, atemschutzmaske ffp1 3m, atemschutzmaske ffp1 ohne ventil, Schutzmasken, 8710 E, 8710, 4046719303052, Atemschutz, Atemschutzmaske, Atemschutzmasken, EN149:2001+A1:2009 8710E, Filterklasse FFP1NRD, Lackierermasken, Schweißer-/Lackierermasken, Schweißermasken, Feinstaubmasken, Klassik-Programm
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
k.A.
20
€ 5,50*
ab € 0,61*
€ 0,72*
2 Tage
k.A.
20
€ 4,00*
ab € 0,6965*
€ 0,772*
4 Tage
k.A.
20
€ 4,00*
€ 0,85*
20
€ 6,90*
€ 0,98*
Lager 106
k.A.
20
€ 6,95*
€ 1,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 24,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Atemschutzmaske FFP1 NR D Klassiker
Moldex-Metric
2360
ab € 18,20*
Ähnlich
Atemschutzmaske FFP1 NR D mit Klimaventil Klassiker
Moldex-Metric
2365
ab € 1,62*
Ähnlich
Atemschutzmaske FFP1 NR D mit Klimaventil Smart
Moldex-Metric
2385
ab € 31,40*
Ähnlich
Atemschutzmaske FFP1 NR D Smart
Moldex-Metric
2380
ab € 18,80*
Ähnlich
Atemschutzmaske FFP2 NR D mit Klimaventil Smart
Moldex-Metric
2485
ab € 42,60*
Ähnlich
Atemschutzmaske FFP2 NR D Smart
Moldex-Metric
2480
ab € 33,00*
Ähnlich
Atemschutzmaske FFP2 R D mit Klimaventil Air Plus
Moldex-Metric
3305
ab € 4,89*
Ähnlich
Atemschutzmaske FFP3 R D mit Klimaventil Air Plus
Moldex-Metric
3405
ab € 27,40*
Ähnlich
Produktabbildung
3M
4255
ab € 19,59*
Ähnlich
Produktabbildung
3M
8810
ab € 25,44*
Ähnlich
3M Atemschutzmaske FFP2 o.Ventil weiß 20 St
3M
8810PT
ab € 27,28*
Ähnlich
Primary Image
Moldex-Metric
2400
ab € 30,20*
Ähnlich
Produktbild
3M
9312
ab € 1,54*
Ähnlich
Produktbild
3M
9322
ab € 2,22*
Ähnlich
Atemschutzmaske M10, FFP1, mit Ausatemventil, weiß, 8x10St.
Kimberly-Clark
64240
ab € 89,06*
Ähnlich
Atemschutzmaske M10, gefaltet, FFP1, ohne Ausatemventil, 10x20St.
Kimberly-Clark
6292001
ab € 156,07*
Ähnlich
Atemschutzmaske Standard, FFP2, mit Ausatemventil, weiß
3M
8822-PT
ab € 2,224*
Ähnlich
Atemschutzmaske, FFP3, toxischer Staub, mit Ausatemventil, weiß
3M
9332PT
ab € 4,926*
Ähnlich
Kimberly-Clark
62980
ab € 678,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG