Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Gehörschutz Clarity C3 f.Tieffrequenz EN352-1 BILSOM Muschel blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Kayser
Artikel-Nr.:
106AS-4000370468
Hersteller:
Sperian Protection
Herst.-Nr.:
1011146
EAN:
7312550111468
Suchbegriffe:
Gehörschutz
Gehörschutzkapsel
Gehörschutzstöpsel
Gehörschützer
das Topmodell mit extremen Leistungen, auch im tieffrequenten Bereich · Hochleistungskapsel mit Superdämmung, vor allem auch bei tiefen Frequenzen · die spezielle Filtertechnologie sorgt für optimale Signal- und Sprachverständlichkeit, auch bei Straßenverkehrsgeräuschen · mit einem SNR von 33 dB(A) kann diese Kapsel auch bei schwierigen Lärmbelastungen eingesetzt werden · der einzigartige Kopfbügel mit weichem Innenband lässt die Kapsel angenehm auf dem Kopf aufliegen · gepolsterter Kunststoffbügel · Kapseln blau
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
Bilsom Dalloz Safety
... >
Kayser
>
Kopf-, Augen-, Atem- und Gehörschutz
>
Kapselgehörschutz
Weitere Suchbegriffe:
Kapsel-Gehörschutz
,
Kapselgehörschutz
,
Ohrenschützer
,
Ohrpfropfen
,
Ohrstöpsel
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 2 Tage
max. 3 Tage
max. 12 Tage
Versand
Netto
Impulse_24
3 Tage
€ 7,25*
€ 21,48*
Wemag
12 Tage
€ 6,80*
€ 22,20*
Kayser
2 Tage
€ 7,25*
€ 25,38*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Kayser
Versand
von Kayser
Lieferzeit:
2 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG