Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Gehörschutzstöpsel 303 Gr.L gelb 200Paar/VE BILSOM f.Bilsomat400


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen von  Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106AS-4000370348
Hersteller:  Bacou Dalloz
Herst.-Nr.:  1006186
EAN:  7312550061862
gefüllt mit 400 Paar Gehörschutzstöpseln 303 · aus tiefgeschäumten Polyurethan · konisch geformt für beste Anpassung an den Gehörgang · glatte geschlossene Oberfläche · einfache Bedienung, eine Drehung und schon sind die Stöpsel in Ihrer Hand · dadurch sind die Gehörschutzstöpsel ständig griffbereit · mit drei Handgriffen bei jedem Füllstand blitzschnell nachgefüllt · die transparente Hülle erlaubt eine rasche Füllstandskontrolle · alle Bestandteile sind 100% wiederverwertbar · für Wandmontage
Weitere Informationen:
Ausführung:Nachfüllpack à 200 Paar Gr. L/gelb
... > Kayser > Kopf-, Augen-, Atem- und Gehörschutz > Gehörschutzstöpsel
Weitere Suchbegriffe: Ohrenschützer, Ohrpfropfen, Ohrstöpsel
Angebote (7)
Einheit
Versand
Netto
^
Niederleig 2 Tage pro Paket € 4,95* € 21,85*
Hugo_Roth 4 Tage pro Box € 7,80* € 23,18*
Wemag 16 Tage pro Stück € 6,80* € 23,85*
ROTERT 2 Tage pro Stück € 3,90* € 24,33*
Kayser 2 Tage pro Kartonage € 7,25* € 28,45*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Kartonage  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Kayser
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Kartonage €  28,45* €  33,86 pro Kartonage
  1 Kartonage enthält 200 Paar
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,25*
ab € 230,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Gehörschutzspender BILSOMAT 400 mit 400 Paar Stöpseln 303 L
Bacou Dalloz
1006202
€ 66,38* € 78,99
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG