Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Gehörschutzspender Bilsomat 400 m.400St.303 BILSOM Gr.L gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:   106AS-4000370346
Hersteller:   Bacou Dalloz
Herst.-Nr.:   1006202
EAN:   7312550062029
gefüllt mit 400 Paar Gehörschutzstöpseln 303 · aus tiefgeschäumten Polyurethan · konisch geformt für beste Anpassung an den Gehörgang · glatte geschlossene Oberfläche · einfache Bedienung, eine Drehung und schon sind die Stöpsel in Ihrer Hand · dadurch sind die Gehörschutzstöpsel ständig griffbereit · mit drei Handgriffen bei jedem Füllstand blitzschnell nachgefüllt · die transparente Hülle erlaubt eine rasche Füllstandskontrolle · alle Bestandteile sind 100% wiederverwertbar · für Wandmontage
Weitere Informationen:
Ausführung:mit Füllung 303 Gr. L
... > Kayser > Kopf-, Augen-, Atem- und Gehörschutz > Gehörschutzstöpsel
Weitere Suchbegriffe: Ohrenschützer, Ohrpfropfen, Ohrstöpsel
Angebote (4)
Einheit
Versand
Netto
^
Hugo_Roth 4 Tage pro Paket € 5,50* € 66,38*
ROTERT 2 Tage pro Stück € 3,90* € 67,46*
Kayser 2 Tage pro Stück € 7,25* € 75,05*
HHW 3 Tage pro Stück € 6,90* € 85,50*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Kayser
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  75,05* €  89,31 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,25*
ab € 230,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Gehörschutzstöpsel 303L paarweise 200Paar/VE BILSOM
Bacou Dalloz
1005073
€ 32,78* € 39,01
Zubehör
Nachfüllpackung 303L für Bilsomat 400
Bacou Dalloz
1006186
€ 24,33* € 28,95
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG