Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Schweißerschutzhelm DIN8-12 Sicht 44x93mm Speedglas 100V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     106AS-4000370284
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     751120
EAN/GTIN:
     4046719209699
Suchbegriffe:
Schweißer-Kopfhaube
Schweißerhelm
Schweißerschirm
Schweißerschutzhelm
DIN 8-12 · fünf variabel einstellbare Dunkelstufen sowie eine Hellstufe der Kategorie 3 · Umschaltzeit hell-dunkel 0,1 ms (+23 °C) · durch drei Empfindlichkeitsstufen optimale Anpassung an die unterschiedlichen Schweißerbedingungen - Stufe 1 für den Fall, dass andere Schweißer in direkter Nähe arbeiten - Stufe 2 als Standardeinstellung - Stufe 3 für das Niedrig-Ampere-Schweißen, WIG-Schweißen oder das Schweißen mit hoch getacktem Inverter Batterielebensdauer 1500 h · Anwendung: für fast alle Lichtbogenschweißverfahren einsetzbar, von E-Hand bis MIG/MAG bis hin zu den meisten WIG-Anwendungen
Weitere Informationen:
Modell:
100
Sichtfeld:
44 x 93 mm
Weitere Suchbegriffe: Schweißschutzhelm, Schweissen, Speedglas 100V DIN8-12, Gesichtsschutzschilde, 751120, Handschilder, Kopfhauben, Schweißerschutzschilde, Schweißmasken, Schweissschutzhelm, Speedglas 100V, Speedglas 100 V, Schweißerschutzhelme, 4046719209699
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 126,15*
€ 139,87*
5 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 128,99*
€ 152,73*
7 Tage
k.A.
€ 3,90*
ab € 138,81*
€ 153,63*
3 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 141,09*
€ 156,10*
Lager 106
k.A.
€ 6,95*
ab € 144,01*
€ 166,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,55*
€ 198,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,68*
€ 184,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,96*
€ 179,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,57*
€ 175,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 144,01*
€ 171,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format: 200x150
Varta
06032 101 401
ab € 0,44*
Zubehör
Primary Image
k.A.
167520
ab € 5,69*
Zubehör
Primary Image
k.A.
776000
ab € 18,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG