|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 106AS-4000370119 Herst.-Nr.: 1011020 EAN/GTIN: 7312550110201 |
| |
|
|  |  |
 | EN 166 · EN 169 · die neue XC-Schutzbrille verfügt über zweifach einstellbare Bügel, so dass ein perfekter Sitz gewährleistet wird · da der Rahmen X-tra flexibel ist, fühlt er sich an wie maßgeschneidert und er passt sowohl Damen als auch Herren · die XC ist so komfortabel und leicht, dass sie sehr gerne getragen wird Multi-Material Technology (MMT®) da alle Teile des Rahmens, die mit dem Gesicht oder Kopf (Augenbrauen, Nasenrücken und Schläfen) in Berührung kommen, aus zweilagigem Material bestehen, gibt es keine Druckstellen · die Brille lässt sich außerordentlich komfortabel tragen · gepolsterte Seitenteile vermeiden ein Verrutschen der Schutzbrille Außergewöhnliche Scheibe die Linse mit 9-Dioptrin-Krümmung bietet exzellente Rundumabdeckung und verschafft dem Brillenträger eine außergewöhnliche Rundum-Sicht bei komplettem Schutz kratzfest · beschlagfrei Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Rahmen blau, Scheiben Fogban, IR5 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schweißerbrille, Schweißerschutzbrille, Schweißschutzbrille, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, arbeitsschutzbrille getönt, schweißerbrille grün, EN166 EN169 XC, XC, Pulsafe XC, Honeywell, Augenschutz, 7312550110201, 1011020, Schweissbrille, Schweißerbrillen |
|  |  |
|  |  | Angebote (14) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 4,00* | ab € 9,72* | € 10,79* |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 5,95* | ab € 8,98* | € 10,93* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,75* | ab € 9,68* | € 11,72* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 4,95* | ab € 10,07* | € 12,25* |  |  |  | Lager 106 | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 11,41* | € 14,28* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 106 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 106 |  | Versand: Lager 106 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|