Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Vollsichtbrille 6x3 Fassung gun metallic/grün EN166 Panoramagläser klar indirekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     106AS-4000370007
Hersteller:
     Univet
Herst.-Nr.:
     6X3.00.00.00
EAN/GTIN:
     8033661824908
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
EN 166, EN 170 · ultraleichte Vollsichtschutzbrille speziell für die Kombination mit einer Atemschutzmaske (auch Halbmaske) verwendbar, da der Nasenbereich besonders ausgeformt ist · das komplexe indirekte Belüftungssystem dieser Vollsichtbrille, zusammen mit der UDC-Beschichtung ermöglicht eine permanente klare Sicht, auch unter extremen Bedingungen · UDC-, Anti-Kratz- und Anti-Beschlag-Beschichtung · durch die ausgeformte Panoramascheibe auch als Überbrille geeignet · indirektes Belüftungssystem garantieren zertifizierten Schutz gegen Tropfen und Spritzer · optional mit Visier tragbar · PSA-Kategorie III · (ca. 75 g)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rahmen gunmetallic/grün
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (13)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,20*
ab € 10,37*
€ 13,17*
€ 4,90*
ab € 11,76*
€ 13,75*
€ 5,20*
ab € 10,75*
€ 13,75*
€ 5,90*
ab € 11,90*
€ 13,82*
Lager 106
4 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 12,89*
€ 16,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Univet
6X3F.01.00
ab € 4,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.