Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hitachi HGST Ultrastar C10K1800 HUC101860CSS200 600 GB 63,5mm 24/7 SAS 512n ISE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hitachi HGST Ultrastar C10K1800 HUC101860CSS200 600 GB 63,5mm 24/7 SAS 512n ISE
Hitachi HGST Ultrastar C10K1800 HUC101860CSS200 600 GB 63,5mm 24/7 SAS 512n ISE
Artikel-Nr.:
     1062-414033
Hersteller:
     HGST
Herst.-Nr.:
     0B28808
EAN/GTIN:
     0829686003415
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
internal HDD
interne Festplatte
interne Festplatten
63,5mm (2,5"), 600 GB, 10.520 RPM, 128 MB Cache, SAS-12Gb/s, 24/7-geeignet, Instant Secure Erase
Weitere Informationen:
Abmessungen:
70.1 mm x 100.45 mm x 15 mm
Gewicht:
227 g
Schnittstelle:
SAS-12Gb/s
Kapazität:
600 GB
Transferrate:
1200 Mb/s
Cache:
128 MB
Umdrehungen/min.:
10520
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 133,66*
€ 136,70*
pro Stück
€ 7,00*
ab € 134,45*
€ 137,52*
pro Stück
€ 2,50*
ab € 134,63*
€ 137,70*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 141,65*
€ 144,91*
Lager 1062
pro Stück
€ 4,45*
ab € 168,88*
€ 172,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1062
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,21*
€ 204,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,24*
€ 203,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,28*
€ 202,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,88*
€ 200,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1062
Versand: Lager 1062
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1062
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HGST
0B28807
ab € 202,07*
Ähnlich
HGST
0B27978
ab € 283,79*
Ähnlich
HGST
0B28810
ab € 102,16*
Ähnlich
HGST
0B27976
ab € 184,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG