Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

D-Link xStack DGS-3420-28SC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link xStack DGS-3420-28SC
D-Link xStack DGS-3420-28SC
Artikel-Nr.:
     1062-402744
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-3420-28SC
EAN/GTIN:
     0790069364495
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
business-switch d-link
Switch - verwaltet - 20 x SFP + 4 x Kombi-Gigabit-SFP + 4 x 10 Gigabit SFP+, an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Textfeld:
D-Link DGS-3420-28SC überzeugt mit integrierten Layer2 Funktionen wie statischem Routen und integriertem RIP-Protokoll (Routing Information Protocol) sowie flexiblen Erweiterungsoptionen. So unterstützen hochperformante Uplink-Verbindungen über 10-Gigab
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe):
44.1 cm x 31 cm x 4.4 cm
Stromversorgungsgerät:
Stromversorgung - intern
MAC-Adressentabelle:
16 K
Leistung:
Switching-Kapazität
Übertragungsleistung:
95.24 Mpps
Standards:
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3ah, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ak, IEEE 802.3at, IEEE 802.1AX
Ports:
20 x SFP 4 x Kombi-Gigabit-SFP 4 x 10 Gigabit SFP
Weitere Suchbegriffe: business-switch
Angebote (12)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.255,80*
€ 1.263,88*
Frei Haus
ab € 1.255,81*
€ 1.263,89*
Frei Haus
ab € 1.280,70*
€ 1.290,89*
Frei Haus
ab € 1.281,37*
€ 1.291,62*
Lager 1062
Frei Haus
ab € 1.356,81*
€ 1.375,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1062
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.375,11*
€ 1.636,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.356,81*
€ 1.614,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1062
Versand: Lager 1062
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1062
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 1,96*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,37*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 2,85*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 9,11*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 12,47*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,29*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 15,76*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,06*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 5,43*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 7,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.