Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Abziehhülse AH2240 FAG d=190, D=220, B=118 in mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1056-JAH001165
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     AH2240
EAN/GTIN:
     4012801208475
Suchbegriffe:
Abziehhülse
Abziehhülsen
Sicherungsring für Bohrungen
Sicherungsring für Wellen
Hülse AH2240 FAG , Technische Daten: Innendurchmesser in mm (d): 190 , Aussendurchmesser in mm (D): 220 , Breite in mm (B): 118 , Gewicht in kg: 4,68
Weitere Suchbegriffe: Wellenmutter, wellenmutter fag
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,75*
ab € 348,67*
€ 367,67*
Lager 1056
4 Tage
k.A.
pro Stück
Frei Haus
ab € 385,17*
€ 405,76*
8 Tage
k.A.
pro Packung
Frei Haus
ab € 513,02*
€ 649,20*
Preise: Lager 1056
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,76*
€ 482,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,17*
€ 458,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1056
Versand: Lager 1056
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 40,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1056
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG