Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Tonnenlager 20207-K-TVP-C3 FAG d=35, D=72, B=17 in mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1056-JAH000130
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     20207-K-TVP-C3
EAN/GTIN:
     4012801159784
Suchbegriffe:
DIN 635-1
Tonnenlager
Tonnenlager 20207-K-TVP-C3 FAG , Technische Daten: Innendurchmesser in mm (d): 35 , Aussendurchmesser in mm (D): 72 , Breite in mm (B): 17 , Gewicht in kg: 0,335
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 95,19*
€ 106,19*
Lager 1056
4 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 105,14*
€ 117,19*
Preise: Lager 1056
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,19*
€ 139,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,28*
€ 127,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,14*
€ 125,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1056
Versand: Lager 1056
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 40,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1056
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG