Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Schutzwand 1-teilig mit Folienvorhang, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Artikel-Nr.:
     1056-96707103
Hersteller:
     Gebr. Kemper
Herst.-Nr.:
     70600501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schweißerschutzwand
1-teillige Schutzwand mit Folienvorhang
Stabiles Gestell aus Vierkantrohr, mit blauer Epoxy-Pulverbeschichtung. Der 0,4 mm starke Vorhang wird mit Metallhaken am oberen Rohr befestigt. Kompletter Bausatz.
Breite: 2100 mm Höhe 1830 mm Bodenfreiheit 165 mm
  • Zusatzausstattung: Rädersatz Artikel-Nr. 96 710 101 Rädersatz bestehend aus 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar. mit Rädersatz: (Höhe: 1920 mm, Bodenfreiheit: 250 mm)
    Technische Daten:
  • Ausführung: Schweißvorhang rot, DIN 32 504, EN 1598
    Lieferumfang:
  • Lieferung ohne Rädersatz
Weitere Suchbegriffe: 1teiligeSchutzwand, Schutzwand, 1-teilige Schutzwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 282,07*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,19*
€ 363,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,20*
€ 344,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,07*
€ 335,66
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG