Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

MD-Propanschlauch orange 6,3 x 3,5 mm,DIN 4815, Rolle a 40 Meter


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1056-91520003
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     -
EAN/GTIN:
     4015833230087
Suchbegriffe:
Allbrenngasschlauch
Propangasschlauch
propangasschlauch 40m
propangasschlauch 6 bar
Schlauchkupplungen SK 100-9
DIN 4815, Rolle á 40 Meter
Betriebsdruck: MD 6 bar Berstdruck: MD 30 bar Betriebsdruck: HD 30 bar Berstdruck: HD 90 bar
    Technische Daten:
  • Abmessungen: 6,3 x 3,5 Millimeter
  • Gasart: Propan
  • Farbe: orange
  • Ausführung: Mitteldruck 6 bar
Weitere Suchbegriffe: MDPropanschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,03*
  
Preis gilt ab 10 Rollen
1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 2,50075* pro Meter)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 111,86*
€ 133,11
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 102,01*
€ 121,39
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 100,03*
€ 119,04
pro Rolle
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG