Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kombinationssäge GTM 12 BOSCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Logo
Artikel-Nr.:
     1056-80367001
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601B15000
EAN/GTIN:
     3165140410205
Suchbegriffe:
Baukreissäge
Bosch Kapp- und Gehrungssäge
Kapp- und Gehrungssäge
Kappsäge
Kombinationssäge
  • Tischkreissäge sowie Kapp- und Gehrungssäge in einem Gerät
  • Präzises Arbeiten mit integriertem Laser
  • Kraftvoller 1.800-W-Motor
  • Integriertes Licht für präzises Arbeiten
  • Hochwertig gefräste Winkelskala für präzise Winkelschnitte
  • Präziser Parallelanschlag für höchste Schnittgenauigkeit
  • Spindel-Lock für einfachen Sägeblattwechsel
    Technische Daten:
  • Bezeichnung: GTM 12
  • Leistungsaufnahme: 1800 Watt
  • Schnittkapazität 0°: 95 x 151 Millimeter
  • Schnittkapazität 45°: 95 x 90 Millimeter
  • Gehrungseinstellungen: 48° L / 48° R
  • Neigungseinstellung: 47° L
  • Tiefe x Länge x Höhe: 66 x 55 x 40 cm
  • Leerlaufdrehzahl: 4300 U/min
  • Sägeblatt-Ø: 305 Millimeter
  • Schnitthöhe Tischkreissäge: 51 Millimeter
  • Sägeblattbohrung: 30 Millimeter
  • Gewicht: 22 Kilogramm
    Lieferumfang:
  • Sägeblatt
  • Staubsack
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 568,93*
€ 601,19*
6 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 597,11*
€ 651,89*
Lager 1056
k.A.
Frei Haus
ab € 621,46*
€ 656,38*
€ 5,95*
€ 672,78*
12 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 685,26*
Menge:  Stück  
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 1056
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 656,38*
€ 781,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 621,46*
€ 739,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1056
Versand: Lager 1056
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 40,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1056
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gehörschutz 19dBA - Gehörschutz EN 352
Bosch
2607990042
ab € 10,96*
Zubehör
Gehörschutz 24dBA klappb. - Gehörschutz EN 352
Bosch
2607990043
ab € 24,39*
Zubehör
GTM 12 - 0.601.B15.000 - Winkelansc - Winkelanschlag GTM 12 -
Bosch
2608005130
ab € 19,98*
Zubehör
GTM 12 Längsanschlag - Längsanschlag GTM 12 -
Bosch
2608005131
ab € 11,61*
Zubehör
KSB 305x25,4 60FWF SB2,2 Construct - Kreissägeblatt Construct Metal 305 x 25,4 x 2,2 mm, 60
Bosch
2608641727
ab € 66,89*
Zubehör
Schraubzwinge für GCM10, GKG24V - Vertikaler Schnellspannhalter -
Bosch
2608040205
ab € 33,49*
Zubehör
Schutzbrille f. Brillenträger - Schutzbrille EN 166
Bosch
2607990041
ab € 5,52*
Zubehör
Schutzhandschuhe - Arbeitshandschuhe -
Bosch
2607000134
ab € 4,15*
Zubehör
Schweisserschutzbrille - Aufklappbare Schweißerschutzbrille EN 166
Bosch
2607990038
ab € 11,43*
Zubehör
TKB 305x30 40WZ/N SB2,5 K&G Optilin - Kreissägeblatt Optiline Wood 305 x 30 x 2,5 mm, 40
Bosch
2608640440
ab € 28,88*
Zubehör
TKB 305x30 60WZ/N SB2,5 K&G Optilin - Kreissägeblatt Optiline Wood 305 x 30 x 2,5 mm, 60
Bosch
2608640441
ab € 35,50*
Zubehör
TKB 305x30 72UW SB3,2 table Optilin - Kreissägeblatt Optiline Wood 305 x 30 x 3,2 mm, 72
Bosch
2608641771
ab € 41,42*
Zubehör
TKB 305x30 80TR-F K&G SB 3,2 5Grad - Kreissägeblatt Multi Material 305 x 30 x 3,2 mm, 80
Bosch
2608640452
ab € 42,97*
Zubehör
TKB 305x30 96TR-F K&G SB 3,2 5Grad - Kreissägeblatt Multi Material 305 x 30 x 3,2 mm, 96
Bosch
2608640453
ab € 49,41*
Zubehör
TKB 305x30 96UW SB3,2 table Optilin - Kreissägeblatt Optiline Wood 305 x 30 x 3,2 mm, 96
Bosch
2608641772
ab € 48,81*
Zubehör
TKB 305x30 96WZ/N SB2,5 K&G Optilin - Kreissägeblatt Optiline Wood 305 x 30 x 2,5 mm, 96
Bosch
2608640442
ab € 40,50*
Zubehör
TKB 305x30 WZ 60 NL SB3,2 K&G Optil - Kreissägeblatt Optiline Wood 305 x 30 x 3,2 mm, 60
Bosch
2608641768
ab € 37,38*
Zubehör
TKB 305x30 WZ 80 SB3,2 K&G Optiline - Kreissägeblatt Optiline Wood 305 x 30 x 3,2 mm, 80
Bosch
2608641769
ab € 42,34*
Zubehör
Vollsichtschutzbrille - Vollsichtschutzbrille EN 166
Bosch
2607990037
ab € 5,26*
Zubehör
Vollvisier-/Gesichtsschutz - Vollgesichtsschutz -
Bosch
2607990045
ab € 29,58*
Zubehör
Bosch
2607990034
ab € 5,82*
Zubehör
Bosch
2607990036
ab € 19,92*
Zubehör
Bosch
2607990044
ab € 3,55*
Zubehör
Bosch
2607990032
ab € 4,01*
Zubehör
Bosch
GKGTISCHVERL.
ab € 28,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG