Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Paneelsäge GCM 10 SD BOSCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Logo
Artikel-Nr.:
     1056-80365011
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601B22503
EAN/GTIN:
     3165140336741
Suchbegriffe:
Bosch Kapp- und Gehrungssäge
Gehrmaß
Gehrungsmaß
Gehrungswinkel
Paneelsäge
  • Leistungsstarke Motoren für schnellen Arbeitsfortschritt
  • Beidseitige Neigungseinstellung bis zu 47° an der Vorderseite der Maschine für einfache und bequeme Winkeleinstellungen
  • Handgriffe mit Softgrip für angenehme Handhabung
  • Integrierte, werkzeuglos einstellbare Tischverlängerungen
  • Große Schnittkapazität und höchste Präzision
  • Gehrungswinkel bis zu 60° rechts, realisierbar
  • Spindelarretierung für bequemen Sägeblattwechsel
  • Große Schnittkapazität, bis zu 85 mm x 305 mm
    Technische Daten:
  • Bezeichnung: GCM 10 SD
  • Leistungsaufnahme: 1800 Watt
  • Leerlaufdrehzahl: 5000 U/min
  • Sägeblatt-Ø: 254 Millimeter
  • Sägeblattbohrung: 30 Millimeter
  • Gehrungseinstellungen: 52°L / 60°R
  • Neigungseinstellung: 47°L / 46°R
  • Tiefe x Länge x Höhe: 860 x 640 x 690 Millimeter
  • Gewicht: 28,0 Kilogramm
    Lieferumfang:
  • Sägeblatt
  • Spannzwinge
  • Staubsack
  • Einlegeplatte
  • Absaugadapter
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
€ 743,45*
6 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 769,87*
6 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 774,55*
4 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 709,55*
€ 775,15*
Lager 1056
4 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 801,58*
Menge:  Stück  
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 1056
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 801,58*
€ 953,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1056
Versand: Lager 1056
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 40,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1056
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Einlegeplatte für GCM12 SD - Einlegeplatte für GCM 12 SD -
Bosch
2607960020
ab € 7,71*
Zubehör
Gehörschutz 19dBA - Gehörschutz EN 352
Bosch
2607990042
ab € 10,96*
Zubehör
Gehörschutz 24dBA klappb. - Gehörschutz EN 352
Bosch
2607990043
ab € 24,39*
Zubehör
KSB 254x25,4 60FWF SB2,2 Construct - Kreissägeblatt Construct Metal 254 x 25,4 x 2,2 mm, 60
Bosch
2608641725
ab € 61,16*
Zubehör
Schraubzwinge für GCM10, GKG24V - Vertikaler Schnellspannhalter -
Bosch
2608040205
ab € 33,49*
Zubehör
Schutzbrille f. Brillenträger - Schutzbrille EN 166
Bosch
2607990041
ab € 5,52*
Zubehör
Schutzhandschuhe - Arbeitshandschuhe -
Bosch
2607000134
ab € 4,15*
Zubehör
Schweisserschutzbrille - Aufklappbare Schweißerschutzbrille EN 166
Bosch
2607990038
ab € 11,43*
Zubehör
TKB 254x30 24WZ/N SB32,0 K&G Optili - Kreissägeblatt Optiline Wood 254 x 30 x 2,0 mm, 24
Bosch
2608640434
ab € 27,29*
Zubehör
TKB 254x30 60WZ/N SB2,0 K&G Optilin - Kreissägeblatt Optiline Wood 254 x 30 x 2,0 mm, 60
Bosch
2608640436
ab € 31,52*
Zubehör
TKB 254x30 80WZ/N SB2,5 K&G Optilin - Kreissägeblatt Optiline Wood 254 x 30 x 2,5 mm, 80
Bosch
2608640437
ab € 36,14*
Zubehör
TKB 254x30 96TR-F K&G SB3,2 5Grad - Kreissägeblatt Multi Material 254 x 30 x 3,2 mm, 96
Bosch
2608640451
ab € 48,51*
Zubehör
TKB 254x30 WZ 24 SB3,2 K&G Optiline - Kreissägeblatt Optiline Wood 254 x 30 x 3,2 mm, 24
Bosch
2608641763
ab € 27,48*
Zubehör
TKB 254x30 WZ 40 SB3,2 K&G Optiline - Kreissägeblatt Optiline Wood 254 x 30 x 3,2 mm, 40
Bosch
2608641764
ab € 29,19*
Zubehör
TKB 254x30 WZ 60 SB3,2 K&G Optiline - Kreissägeblatt Optiline Wood 254 x 30 x 3,2 mm, 60
Bosch
2608641765
ab € 34,26*
Zubehör
TKB 254x30 WZ 80 SB3,2 K G Optiline - Kreissägeblatt Optiline Wood 254 x 30 x 3,2 mm, 80
Bosch
2608641766
ab € 38,00*
Zubehör
TKB 254x30 WZ 96 SB3,2 K&G Optiline - Kreissägeblatt Optiline Wood 254 x 30 x 3,2 mm, 96
Bosch
2608641767
ab € 38,00*
Zubehör
Verlängerungsstangen f. GCM 12 u.10 - Verlängerungsstangen für GCM 12 SD und GCM 10 SD -
Bosch
2607001956
ab € 23,22*
Zubehör
Vollsichtschutzbrille - Vollsichtschutzbrille EN 166
Bosch
2607990037
ab € 5,26*
Zubehör
Vollvisier-/Gesichtsschutz - Vollgesichtsschutz -
Bosch
2607990045
ab € 29,58*
Zubehör
Bosch
2607990034
ab € 5,82*
Zubehör
Bosch
2607990036
ab € 19,92*
Zubehör
Bosch
2607990044
ab € 3,55*
Zubehör
Produktbild statisch
Bosch
2608640448
ab € 40,71*
Zubehör
Produktbild statisch
Bosch
2608640435
ab € 37,33*
Zubehör
Produktbild statisch
Bosch
2608640438
ab € 37,33*
Zubehör
Produktbild statisch
Bosch
2608640443
ab € 37,33*
Zubehör
Bosch
2607990032
ab € 4,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG