Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kapp-und Gehrungssäge GCM 12 BOSCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Logo
Artikel-Nr.:
     1056-80365007
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601B21003
EAN/GTIN:
     3165140293945
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Kapp- und Gehrungssäge
Kapp- und Gehrungssäge
Kappsäge
Paneelsäge
  • Leistungsstarker 1.800-W-Motor für härteste Anwendungen
  • Schwenkbarer Sägekopf für Neigungsschnitte 47° links
  • Spindle-Lock für einfachen Sägeblattwechsel
  • Integrierter Tragegriff für einfachen Transport
  • Max. Schnitthöhe bis zu 104 mm, Schnittbreite bis zu 196 mm
  • Gehrungswinkel bis zu 52° links und 52° rechts einstellbar
    Technische Daten:
  • Typ: GCM 12
  • Leistungsaufnahme: 1800 Watt
  • Leerlaufdrehzahl: 4300 U/min
  • Sägeblatt-Ø: 305 Millimeter
  • Sägeblattbohrung: 30 Millimeter
  • Gehrungseinstellungen: 52°L / 52°R
  • Neigungseinstellung: 47°L
  • Tiefe x Länge x Höhe: 720 x 670 x 640 Millimeter
  • Gewicht: 20,5 Kilogramm
    Lieferumfang:
  • Absaugadapter
  • Sägeblatt
  • Schnellspannzwinge
  • Staubsack
  • Einlegeplatte
Weitere Suchbegriffe: Tisch- Kapp- und Gehrungssäge, Kappund
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 496,59*
€ 516,27*
€ 5,95*
ab € 501,58*
€ 521,50*
Lager 1056
4 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 508,48*
€ 537,02*
6 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 588,65*
€ 621,91*
€ 6,95*
ab € 605,36*
€ 628,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1056
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,02*
€ 639,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,48*
€ 605,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1056
Versand: Lager 1056
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 40,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1056
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Absaugadapter für GCM12 - Absaugadapter für GCM 12 -
Bosch
2600499070
ab € 8,38*
Ähnlich
Einlegeplatte für GCM12 - Einlegeplatte für GCM 12 -
Bosch
2607960015
ab € 5,65*
Ähnlich
Gehörschutz 19dBA - Gehörschutz EN 352
Bosch
2607990042
ab € 10,96*
Ähnlich
Gehörschutz 24dBA klappb. - Gehörschutz EN 352
Bosch
2607990043
ab € 24,39*
Ähnlich
Schraubzwinge für GCM10, GKG24V - Vertikaler Schnellspannhalter -
Bosch
2608040205
ab € 33,49*
Ähnlich
Schutzbrille f. Brillenträger - Schutzbrille EN 166
Bosch
2607990041
ab € 5,52*
Ähnlich
Schweisserschutzbrille - Aufklappbare Schweißerschutzbrille EN 166
Bosch
2607990038
ab € 11,43*
Ähnlich
Staubbeutel für GCM10S, GCM12 - Staubbeutel für GCM 10 S, GCM 12
Bosch
2605411204
ab € 14,97*
Ähnlich
TKB 305x30 40WZ/N SB2,5 K&G Optilin - Kreissägeblatt Optiline Wood 305 x 30 x 2,5 mm, 40
Bosch
2608640440
ab € 28,88*
Ähnlich
TKB 305x30 60WZ/N SB2,5 K&G Optilin - Kreissägeblatt Optiline Wood 305 x 30 x 2,5 mm, 60
Bosch
2608640441
ab € 35,50*
Ähnlich
TKB 305x30 96WZ/N SB2,5 K&G Optilin - Kreissägeblatt Optiline Wood 305 x 30 x 2,5 mm, 96
Bosch
2608640442
ab € 40,50*
Ähnlich
TKB 305x30 WZ 60 NL SB3,2 K&G Optil - Kreissägeblatt Optiline Wood 305 x 30 x 3,2 mm, 60
Bosch
2608641768
ab € 37,38*
Ähnlich
TKB 305x30 WZ 80 SB3,2 K&G Optiline - Kreissägeblatt Optiline Wood 305 x 30 x 3,2 mm, 80
Bosch
2608641769
ab € 42,34*
Ähnlich
Vollsichtschutzbrille - Vollsichtschutzbrille EN 166
Bosch
2607990037
ab € 5,26*
Ähnlich
Vollvisier-/Gesichtsschutz - Vollgesichtsschutz -
Bosch
2607990045
ab € 29,58*
Ähnlich
Bosch
2607990036
ab € 19,92*
Ähnlich
Bosch
2607990044
ab € 3,55*
Ähnlich
Bosch
GKGTISCHVERL.
ab € 28,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG