Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Bandschleifer GBS 75 AE SET im Koffer BOSCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Logo
Artikel-Nr.:
     1056-80273003
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     601274765
EAN/GTIN:
     3165140106092
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandschleifer (elektrisch)
Bosch Elektro-Bandschleifer
Elektro-Bandschleifer
Elektrobandschleifer
Bandschleifer
  • Extrem handlich zum Entfernen, Planschleifen, Glätten und Säubern
  • Robuste Zahnriemen und Metallzahnriemenräder für hohe Standzeiten
  • Anschluss für Absaugung mit Staubsack und Staubsauger
  • Lenkrollenfeineinstellung für exakten Bandlauf
  • Steuerelektronik mit Drehzahlvorwahl für materialgerechtes Arbeiten
  • Stabiler Schnellspannhebel für einfachen Bandwechsel
  • Alulaufrollen für höchste Beanspruchung
  • Beste Schleifergebnisse durch grafitbeschichtete Schleifplatte
  • Abnehmbarer Zusatzhandgriff für randnahes Schleifen
  • Abnehmbarer Zusatzhandgriff
    Technische Daten:
  • Typ: GBS 75 AE Set
  • Leistungsaufnahme: 750 Watt
  • Schleifbreite: 75 Millimeter
  • Bandlänge: 533 Millimeter
  • Bandgeschwindigkeit: 200 - 330 m/min
  • Steuerelektronik: ja
  • Gewicht: 3,4 Kilogramm
    Lieferumfang:
  • 1 Gewebeschleifband
  • 1 Staubsack
  • 1 Grafitplatte
  • 1 Handwerkerkoffer
  • 1 Parallel-/Winkelanschlag
  • 1 Untergestell
Weitere Suchbegriffe: elektro-bandschleifer bosch, Bandschleifer
Angebote (14)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 208,31*
€ 213,94*
6 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 219,29*
€ 236,33*
€ 4,75*
ab € 221,47*
€ 238,72*
1 Tag
k.A.
€ 5,95*
ab € 228,31*
€ 246,20*
Lager 1056
k.A.
Frei Haus
ab € 228,92*
€ 246,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1056
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,87*
€ 293,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,97*
€ 279,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,92*
€ 272,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1056
Versand: Lager 1056
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 40,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1056
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Absaugschl.f. Saugfix 19mm 3m - Schlauch 3 m, 19 mm
Bosch
2600793009
ab € 22,85*
Zubehör
GBS 75 Graphit-PLatte - Feinschleifplatte GBS 75 AE/AE Set
Bosch
2601098043
ab € 7,88*
Zubehör
Gehörschutz 19dBA - Gehörschutz EN 352
Bosch
2607990042
ab € 10,96*
Zubehör
Gehörschutz 24dBA klappb. - Gehörschutz EN 352
Bosch
2607990043
ab € 24,39*
Zubehör
Parallel-u.Winkelans.f.PBSGBS 75 - Parallel- und Winkelanschlag -
Bosch
2607001079
ab € 39,52*
Zubehör
Schlauch f.Saugfix 19mm 5m - Schlauch 5 m, 19 mm
Bosch
1610793002
ab € 28,13*
Zubehör
Schleifr.Bürsteneins.f.PBSGBS 75 - Schleifrahmen PBS 75, GBS 75 A/AE
Bosch
2608005026
ab € 87,31*
Zubehör
Schutzbrille f. Brillenträger - Schutzbrille EN 166
Bosch
2607990041
ab € 5,52*
Zubehör
Schutzhandschuhe - Arbeitshandschuhe -
Bosch
2607000134
ab € 4,15*
Zubehör
Schweisserschutzbrille - Aufklappbare Schweißerschutzbrille EN 166
Bosch
2607990038
ab € 11,43*
Zubehör
Staubbeutel PBSGBS 75 komplett - Staubbeutel für PBS 75/75 E
Bosch
1605411025
ab € 16,20*
Zubehör
Untergestell f. GBS / PBS 75 - Untergestell -
Bosch
1608030024
ab € 24,79*
Zubehör
Vollsichtschutzbrille - Vollsichtschutzbrille EN 166
Bosch
2607990037
ab € 5,26*
Zubehör
Vollvisier-/Gesichtsschutz - Vollgesichtsschutz -
Bosch
2607990045
ab € 29,58*
Zubehör
Bosch
2608607258
ab € 4,33*
Zubehör
Produktabbildung
Bosch
2608606078
ab € 4,05*
Zubehör
BOSCH Winkelschleifer GWS 22-230 JH + Dia-Trennscheibe im Handwerkkoffer
Bosch
2605438584
ab € 31,19*
Zubehör
Bosch
2607990034
ab € 5,82*
Zubehör
Bosch
2607990036
ab € 19,92*
Zubehör
Bosch
2607990044
ab € 3,55*
Zubehör
Bosch
2607990032
ab € 4,01*
Zubehör
Bosch
2605411027
ab € 6,82*
Zubehör
Bosch
2605411068
ab € 16,37*
Zubehör
Produktbild dynamisch
Bosch
2607002161
ab € 86,39*
Zubehör
Produktbild dynamisch
Bosch
2607002162
ab € 100,41*
Zubehör
Bosch
2608607259
ab € 12,83*
Zubehör
Bosch
2608607260
ab € 3,7475*
Zubehör
Bosch
2608607261
ab € 12,83*
Zubehör
Bosch
GBS/75X533/K100
ab € 12,83*
Zubehör
Bosch
GBS/75X533/K150
ab € 12,83*
Zubehör
Bosch
GBS/75X533/K220
ab € 12,83*
Zubehör
Bosch
GBS/75X533/K280
ab € 12,83*
Zubehör
Bosch
GBS/75X533/K320
ab € 12,83*
Zubehör
Bosch
GBS/75X533/K40
ab € 14,54*
Zubehör
Bosch
GBS/75X533/K60
ab € 12,77*
Zubehör
Bosch
GBS/75X533/K80
ab € 13,15*
Zubehör
Bosch
PBS/75X533/K100
ab € 4,30*
Zubehör
Bosch
PBS/75X533/K150
ab € 4,30*
Zubehör
Bosch
PBS/75X533/K220
ab € 4,30*
Zubehör
Bosch
PBS/75X533/K280
ab € 4,33*
Zubehör
Bosch
PBS/75X533/K320
ab € 3,7475*
Zubehör
Bosch
PBS/75X533/K40
ab € 4,92*
Zubehör
Bosch
PBS/75X533/K60
ab € 4,55*
Zubehör
Bosch
PBS/75X533/K80
ab € 4,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG