Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Schwingschleifer GSS 280 AE BOSCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Logo
Artikel-Nr.:
     1056-80272023
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     601293660
EAN/GTIN:
     3165140292061
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Elektro-Schwingschleifer
Elektro-Schwingschleifer
Elektro-Vibrationsschleifer
Elektroschwingschleifer
Schwingschleifer
  • Vibrations- und geräuscharm
  • Bosch-Microfiltersystem
  • Hohe Schleifleistung
  • Auch für Linkshänder geeignet
  • Beste Oberflächengüte durch den perfekten Sitz des Papiers
  • Ergonomische Bauform
  • Stirnseitiges Bündigschleifen dank abnehmbarem Zusatzgriff
    Technische Daten:
  • Typ: GSS 280 AE IK
  • Leistungsaufnahme: 330 Watt
  • Leerlaufdrehzahl: 5500 - 11000 U/min
  • Schwingzahl im Leerlauf: 22000 U/min
  • Schwingkreis-Ø: 2,4 Millimeter
  • Schleifplatte mit Klettverschluss: 115 x 230 Millimeter
  • Steuerelektronik: ja
  • Staubabsaugung: ja
  • Gewicht: 2,6 Kilogramm
    Lieferumfang:
  • Microfilterbox groß
  • Handwerkerkoffer
  • 1 Schleifblatt (K 120)
  • Innensechskantschlüssel
  • Zusatzhandgriff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1056
k.A.
Frei Haus
ab € 246,12*
€ 266,19*
6 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 248,01*
€ 278,08*
Preise: Lager 1056
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,19*
€ 316,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,68*
€ 300,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,12*
€ 292,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1056
Versand: Lager 1056
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 40,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1056
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
K-Koffer f. GSS 230/280 A/AE - Kunststoffkoffer 420 x 330 x 130 mm
Bosch
2605438368
ab € 12,83*
Zubehör
Schleifpl.Klett Standard - Schleifplatte 185 x 93 mm
Bosch
2608000204
ab € 17,56*
Zubehör
Zusatzhandgr. PEX 11, GEX 125, 150 - Handgriff -
Bosch
2602026070
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG