Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Blechschere GSC 2,8 BOSCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Logo
Artikel-Nr.:
     1056-80251011
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     601506103
EAN/GTIN:
     3165140023573
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akkuschere
Elektro-Blechschere
Elektroblechschere
Schlitzschere
Blechscheren
Hervorragende Kurvengängigkeit, Sicherheitsschalter, Robuste Ausführung für Dauereinsatz, Gute Sicht auf Schnittstelle, Abschaltkohlen, Gute Handhabung auch für Linkshänder
  • Sehr kurzes, handliches Gerät mit dem kleinsten Griffumfang seiner Klasse
  • Höchste Schnittgeschwindigkeit bei geringem Kraftaufwand
  • Griffgerechter, abgedeckter Schiebeschalter
  • Enger Kurvenradius
  • Knopfgriff zur bequemen und sicheren Führung
    Technische Daten:
  • Typ: GSC 2,8
  • Leistungsaufnahme: 500 Watt
  • max. Schnittdicke bei Stahl bis 400 N/mm²: 2,8 Millimeter
  • max. Schnittdicke bei Stahl bis 600 N/mm²: 2,2 Millimeter
  • max. Schnittdicke bei Stahl bis 800 N/mm²: 1,9 Millimeter
  • max. Schnittdicke bei Alu bis 200 N/mm²: 3,5 Millimeter
  • Hubzahl bei Leerlauf: 2400 U/min
  • Gewicht: 2,7 Kilogramm
    Lieferumfang:
  • Einstelllehre
  • Messer, Sechskantstiftschlüssel
Weitere Suchbegriffe: akkuschere bosch, Blechschere, GSC 2,8
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 491,99*
€ 519,22*
€ 4,75*
ab € 513,18*
€ 542,10*
4 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 513,60*
€ 559,59*
Lager 1056
k.A.
Frei Haus
ab € 534,21*
€ 564,67*
11 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 587,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1056
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 564,67*
€ 671,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 534,21*
€ 635,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1056
Versand: Lager 1056
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 40,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1056
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gehörschutz 19dBA - Gehörschutz EN 352
Bosch
2607990042
ab € 10,96*
Zubehör
Gehörschutz 24dBA klappb. - Gehörschutz EN 352
Bosch
2607990043
ab € 24,39*
Zubehör
Messersatz F 1506 - 5tlg. Messer-Set für Bleche GSC 2.8
Bosch
2607010025
ab € 30,97*
Zubehör
Schutzbrille f. Brillenträger - Schutzbrille EN 166
Bosch
2607990041
ab € 5,52*
Zubehör
Schutzhandschuhe - Arbeitshandschuhe -
Bosch
2607000134
ab € 4,15*
Zubehör
Schweisserschutzbrille - Aufklappbare Schweißerschutzbrille EN 166
Bosch
2607990038
ab € 11,43*
Zubehör
Universal Schneidöl in Spraydose - Universalschneidöl -
Bosch
2607001409
ab € 8,52*
Zubehör
Vollsichtschutzbrille - Vollsichtschutzbrille EN 166
Bosch
2607990037
ab € 5,26*
Zubehör
Vollvisier-/Gesichtsschutz - Vollgesichtsschutz -
Bosch
2607990045
ab € 29,58*
Zubehör
Bosch
2607990034
ab € 5,82*
Zubehör
Bosch
2607990036
ab € 19,92*
Zubehör
Bosch
2607990044
ab € 3,55*
Zubehör
Bosch
2607990032
ab € 4,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG