Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Einhand-Winkelschleifer GWS 8-115 BOSCH
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
Lager 1056
Artikel-Nr.:
1056-80231101
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
601820000
EAN/GTIN:
3165140362269
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Elektro-Bohrhammer
Bosch Elektro-Winkelschleifer
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Winkelschleifer, Einhand, bis 1000 Watt
Der Handliche mit Zusatzschutz
Verdrehsichere Schutzhaube - schnell und einfach verstellbar, schützt zuverlässig
Starker 800-W-Champion-Motor
Direktkühlung für hohe Überlastfähigkeit und Lebensdauer
Gute Handhabung durch schlankes Gehäuse
Für Schnellspannmutter SDS geeignet
Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar
Handgriff links und rechts einsetzbar
Technische Daten:
Typ: GWS 8-115
Nennaufnahme: 800 Watt
Leerlaufdrehzahl: 11000 U/min
Scheiben-Ø: 115 Millimeter
Schleifspindelgewinde: M14
Abgabeleistung: 500 Watt
Gewicht: 1,9 Kilogramm
Lieferumfang:
Schutzhaube
Zusatzhandgriff
Aufnahmeflansch
Spannmutter
Zweilochschlüssel
... >
Elektro- und Druckluftwerkzeuge/Maschinen
>
Bosch
>
Winkelschleifer
Weitere Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
,
Elektrobohrhammer
,
Elektrokombihammer
,
Winkelschleifer (elektrisch)
,
Winkelschneider
,
elektro-bohrhammer bosch
,
EinhandWinkelschleifer
Angebote
(9)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1056
4 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 88,35*
€ 98,33*
Lager 1082
€ 5,95*
ab € 93,04*
€ 103,77*
Lager 245
11 Tage
k.A.
€ 7,90*
–
€ 116,00*
Lager 820
€ 5,90*
ab € 108,59*
€ 116,48*
Lager 1231
€ 5,03*
ab € 109,77*
€ 117,69*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1056
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,33*
€ 117,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,00*
€ 107,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,35*
€ 105,14
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1056
Versand:
Lager 1056
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 40,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1056
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bohrhammer PBH 2100 RE (Universal) - Bohrhammer PBH 2100 RE
Bosch
06033A9300
ab € 68,30*
Ähnlich
Bosch PBH 250 SRE Bohrhammer 600 W, 1.9 J
Bosch
0603344402
ab € 118,14*
Ähnlich
Bosch PBH 2500 RE Bohrhammer 600 W, 1,9 J
Bosch
0603344401
ab € 101,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG