Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Lampe HEADS UP LITE Kopfleuchte inkl. Batterie spritzwassergeschützt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1056-64877001
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     -
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Helmleuchte
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Kopfleuchte Heads Up Lite
Ersatzbatterien finden Sie unter 64 866 106
  • Leuchtmittel LED
  • Spritzwassergeschützt
  • Lichtkegel weiß
  • Batteriegehäuse aus ABS-Kunststoff
  • Kopfband aus Textil, grau/schwarz
  • Brenndauer Leuchtmittel: ca. 10.000 Stunden
    Technische Daten:
  • Lichtform: Breitstrahl
  • Batterielebensdauer: 80/150 Std.
  • Gewicht (inkl. Batterien): 96 Gramm
  • ex
  • Breiter Lichstrahl
    Lieferumfang:
  • ATEX-Norm: EX IIG 2G EEx ia IIB T1TRL 03ATEX21005X
  • Batterien: 3 x AAA
Weitere Suchbegriffe: Stirnleuchte, helmleuchte led, Lampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,88*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG