Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Polierhammer 400g mit Eschenstiel, PEDDINGHAUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Artikel-Nr.:
     1056-61181040
Hersteller:
     Peddinghaus
Herst.-Nr.:
     62020400
EAN/GTIN:
     4016134001215
Suchbegriffe:
Polierhammer
Polierhämmer
mit geschweiftem Eschenstiel, eine Bahn flach gewölbt, die andere hoch gewölbt, fein poliert
Lichtes Maß: 800 mm
    Technische Daten:
  • Gewicht ohne Stiel: 400 Gramm
  • Stiellänge: 310 Millimeter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1056
k.A.
Frei Haus
ab € 19,63*
€ 24,16*
€ 13,95*
ab € 27,72*
€ 32,93*
Preise: Lager 1056
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1056
Versand: Lager 1056
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 40,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1056
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG