Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Stereo-Betrachtungssystem "Mantis Elite TS" VISION


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Artikel-Nr.:
     1056-37116005
Hersteller:
     Vision
Herst.-Nr.:
     ME-TS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stereo-Zoom-Mikroskop
Stereomikroskop
Okularlose Stereo-Betrachtungssysteme Mantis®
Vision Engineering ist ein weltweit führender Hersteller von ergonomischen Stereomikroskopen und berührungslosen Messsystemen. Das 1958 gegründete Unternehmen gehört heute zu den innovativsten und dynamischsten Mikroskop-Herstellern der Welt, mit Niederlassungen in Europa, Asien und Nordamerika.
Mantis® Elite: Für bis zu 20-fache Vergrößerung, mit Objektivwechsler ?Quick Change? für 2 Objektive. Großer Arbeitsabstand und weites Sichtfeld gewährleisten eine ergonomische und effiziente Handhabung.
  • Klare, dreidimensionale und verzerrungsfreie Sicht bei lagerichtiger Vergrößerung. Farbechte, schattenfreie Kaltlicht-LED-Beleuchtung (Auflicht) mit über 10.000 Stunden Lebensdauer.
  • Ihr Vorteil: Anstelle von Okularen ermöglicht der Betrachtungsschirm die ergonomische und ermüdungsfreie Prüfung wie bei Großfeld-Lupen. Kein erneutes fokussieren der Augen, wenn zwischen Werkstück und Betrachtungsschirm gewechselt wird. Die patentierte optische Technologie bietet auch Brillenträgern größte Bewegungsfreiheit des Kopfes für höchsten Arbeitskomfort.
  • Lieferumfang: Stecker-Netzteil 230 V / 50 Hz, Staubschutzhülle, (ohne Objektive)
    Technische Daten:
  • Typ: Mantis® Elite TS
  • Ausführung: Tischständer mit zus. LED-Durchlicht
  • Vergrößerung: x2 - x20
Weitere Suchbegriffe: StereoBetrachtungssystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.436,94*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG