Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Hydraulik-ZylinderEinf. RC-51


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Artikel-Nr.:
     1056-28003011
Hersteller:
     Enerpac
Herst.-Nr.:
     RC-51
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
Zylinder Industriehydraulik
mehrzweckzylinder enerpac
Hydraulik-Zylinder
einfachwirkend mit Federrückzug, Betriebsdruck max. 700 bar, Golden-Ring-Zylinder mit hartverchromter Kolbenstange. Kolbenstangenlagerung verträgt auch die sonst schädliche seitliche Belastung, ein Stoppring verhindert das Herausdrücken der Kolbenstange, geschützt gegen Schmutz und Feuchtigkeit, Zylinder arbeiten in jeder Position, mit Hochflusskupplungshälfte (Muffe) mit Staubkappe und gehärtetem Druckstück.
    Technische Daten:
  • Typ: RC - 51
  • Zylindertyp: 5 t
  • Druckkraft: 45 kN
  • Hub: 25 Millimeter
  • Bauhöhe: 110 Millimeter
  • Außen-Ø: 38 Millimeter
  • Ölvolumen: 16 cm³
Weitere Suchbegriffe: HydraulikZylinder, Hydraulik-Zylinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1056
4 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 248,04*
€ 267,93*
1 Tag
k.A.
Frei Haus
€ 268,00*
3 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 251,91*
€ 272,18*
20 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 285,63*
€ 308,51*
Preise: Lager 1056
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,93*
€ 318,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,66*
€ 303,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,04*
€ 295,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1056
Versand: Lager 1056
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 40,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1056
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG