Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Topfmagnet 65mm, Höhe 43mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1056-27454065
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     -
EAN/GTIN:
     4030615300055
Suchbegriffe:
Flachgreifer-Magnet
Flachgreifermagnet
Magnet-Flachgreifer
Magnetflachgreifer
Topfmagnete, AINiCo 500
max. Einsatztemperatur: 450 °C abgeschirmt mit Gewindesacklochbohrung zum Einbau in Vorrichtungen, Halten, Spannen, Montieren etc.
    Technische Daten:
  • Ø: 65,0 Millimeter
  • Höhe: 43 Millimeter
  • Bohrung: M 12
  • Haftkraft: 400 Newton
  • Gewicht: 870 Gramm
Weitere Suchbegriffe: Topf-Magnet, Topfmagnet
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 36,09*
€ 42,36*
4 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 36,55*
€ 42,92*
€ 4,90*
ab € 37,71*
€ 44,28*
8 Tage
k.A.
€ 3,90*
ab € 39,17*
€ 46,02*
Lager 1056
k.A.
Frei Haus
ab € 47,63*
€ 56,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1056
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1056
Versand: Lager 1056
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 40,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1056
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lasthebemagnet m. Prisma 360x140x135mm Beloh
Beloh
BM50.702
ab € 1.597,50*
Ähnlich
Magnetheber D 9mm/10N Beloh
Beloh
4217601010
ab € 11,31*
Ähnlich
Perm.-Magn.-Rundfutter 300x 85mm verst. Beloh
Beloh
BM 63.204
ab € 1.406,77*
Ähnlich
Primary Image
k.A.
ab € 75,96*
Ähnlich
Rundmagnet rot D=35 mm Pack a 10 Stk.
ZEUS
ab € 12,49*
Ähnlich
Rundmagnet schwarz D=35 mm Pack a 10 Stk.
ZEUS
ab € 12,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG