Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Köperhemd,langarm dunkelblau Kragenweite 45 / 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Skizze
Logo
Artikel-Nr.:
     1056-06625562
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0417*45/46
EAN/GTIN:
     4030913417455
Suchbegriffe:
Arbeitshemd
Langarmhemd
Langarmhemden
Körper Hemd
Sportlich geschnitten, mit 2 markanten Brusttaschen mit Patten und Knöpfen und sorgfältig verarbeitet, so präsentiert sich das Köperhemd. Das Material: 100% Baumwolle, also garantiert angenehme Trageeigenschaften. Und wer blau nicht mag, entscheidet sich für eine der 3 anderen Farben. Entscheiden können Sie sich auch zwischen der Langarm- oder Viertelarmausführung.
Farben: dunkelblau, mittelblau, grau. khaki
    Technische Daten:
  • Größe: 45/46
  • Farbe: dunkelblau
  • Ausführung: Langarm
Weitere Suchbegriffe: viertelarm, Kragenweite
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 13,65*
€ 16,60*
€ 6,95*
ab € 15,52*
€ 18,39*
Lager 1056
k.A.
Frei Haus
ab € 16,44*
€ 20,06*
Preise: Lager 1056
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1056
Versand: Lager 1056
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 40,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1056
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0417*37/38
ab € 13,65*
Ähnlich
Planam
0417*39/40
ab € 13,65*
Ähnlich
Planam
0417*41/42
ab € 13,65*
Ähnlich
Planam
0417*43/44
ab € 13,65*
Ähnlich
Planam
417
ab € 15,52*
Ähnlich
Planam
417
ab € 15,52*
Ähnlich
Planam
418
ab € 14,32*
Ähnlich
Planam
418
ab € 14,32*
Ähnlich
Planam
418
ab € 14,32*
Ähnlich
Planam
418
ab € 14,32*
Ähnlich
Planam
418
ab € 14,32*
Ähnlich
Planam
418
ab € 14,32*
Ähnlich
Planam
418
ab € 14,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG