Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Schutzbrille ASTROSPEC grün, Schweisserschutz 3 Gestell schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1056-01460117
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9168082
EAN/GTIN:
     4031101140315
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Schutzbrille Astrospec
Weltweit eine der meistverkauften Brillen. Angenehm leicht. uvex-duoflex Bügel für höchsten Tragekomfort. Gute Anpassbarkeit mit 3-stufiger Scheibeninklination und 4-stufiger Bügellängenverstellung. Scheibe aus hochschlagzähem Polycarbonat mit integriertem Seitenschutz. Sehr leicht durchführbarer Scheibenwechsel. Höchster UV-Schutz.
    Technische Daten:
  • Scheibe: PC grün / Schweißerschutz 3, infradur Plus
  • Gestellfarbe: schwarz
  • Individuelle Längenverstellung
  • ?easy to clean? Effekt - besonders reinigungsfreundlich
  • Individuelle Bügelneigung
  • uvex due flex
  • supravision HC-AF
  • optidur 3000 UV
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
k.A.
5
€ 5,50*
€ 10,07*
Lager 1056
k.A.
1
Frei Haus
ab € 10,34*
€ 12,71*
Preise: Lager 1056
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1056
Versand: Lager 1056
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 40,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1056
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG