Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltentaschen DIN C4 advo-spezial mit Fenster, Falte 20 mm, 120 g/m², haftklebend, weiß, 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Detailabbildung
Detailabbildung
Detailabbildung
Detailabbildung
Artikel-Nr.:
     1055-PB4416-10
Hersteller:
     advo
Herst.-Nr.:
     PB4416-10
EAN/GTIN:
     4260259253237
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche

Faltentaschen DIN C4 advo-spezial® mit Fenster, Falte 20 mm, 120 g/m², haftklebend, weiß, 100 Stück

Premium Sicherheits-Faltenversandtasche advo-spezial®

  • Der dunkelgrau / weiße Innendruck zeigt ineinander verschlungene Paragraphenzeichen
  • Das Schriftgut ist von außen unlesbar!
  • Sehr hochwertiger Versandtasche für Ihre Korrespondenz
  • Hergestellt in Deutschland
  • Sehr robustes Folienfenster
Weitere Informationen:
Marke:
advo-spezial®
Ausführung:
C4 SPEZIAL mit Fenster, Stehboden und Seitenfalte
Folienfenster:
55 x 90 mm
Packungsinhalt:
100 Stück
Grammatur:
120 g/m²
Verschluss:
haftklebend
Papiergewicht:
holzfrei, matt
Haftklebung:
ca. 5 Jahre lagerfähig
Besonderheit:
<FONT COLOR = "C00000">Sicherheitsinnendruck dunkelgrau / weiß</FONT>
Farbe:
weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1603* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,86*
€ 28,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,50*
€ 27,97
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 22,57*
€ 26,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,04*
€ 25,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,59*
€ 24,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,79*
€ 23,55
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,03*
€ 19,08
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
advo
PB1681-10
ab € 15,99*
Ähnlich
advo
PB1686-10
ab € 16,67*
Ähnlich
advo
PB1688-10
ab € 17,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.